Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Band 50x4mm St/tZn Ringlänge 30m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Band 50x4mm St/tZn Ringlänge 30m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810504

  • Breite - 50 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364456303

Sonepar Artikelnummer

121117594

Hersteller Artikelnummer

810504

Hersteller Typ

BA 50X4 STTZN R30M

Hersteller Artikel Nr.:

810504

Breite:

50 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

166.67 kg/100 m

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

1.000 kg

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.