DEHN - Band-Rohrschelle B 25mm NIRO f. Rohre D -300mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106323
Klemm-/Spannbereich - 50 .. 300 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097315
Sonepar Artikelnummer
120112420
Hersteller Artikelnummer
106323
Hersteller Typ
BRS SPB25 50.300 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106323
Klemm-/Spannbereich:
50 .. 300 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


