DEHN - Bandrohrschelle f. Ex-Bereich D 27-89mm m. Anschlussschraube M10 Cu/gal Sn-NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540801
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 89 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115460
Sonepar Artikelnummer
120164299
Hersteller Artikelnummer
540801
Hersteller Typ
EX BRS 90
Hersteller Artikel Nr.:
540801
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 89 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.503 kg


