DEHN - Bandrohrschelle f. Ex-Bereich D 6-27mm m. Anschlussschraube M8 Ms/gal Sn-NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540821
Klemm-/Spannbereich - 6 .. 27 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123724
Sonepar Artikelnummer
120164303
Hersteller Artikelnummer
540821
Hersteller Typ
EX BRS 27
Hersteller Artikel Nr.:
540821
Klemm-/Spannbereich:
6 .. 27 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.203 kg


