DEHN - Bandrohrschelle f. Ex-Bereich D300-500mm m. Anschlussschraube M10 Cu/gal Sn-NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540805
Klemm-/Spannbereich - 300 .. 500 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128873
Sonepar Artikelnummer
120164301
Hersteller Artikelnummer
540805
Hersteller Typ
EX BRS 500
Hersteller Artikel Nr.:
540805
Klemm-/Spannbereich:
300 .. 500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.766 kg


