DEHN - Bandrohrschelle GSG D 27-89mm NIRO m. Anschluss f. Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540104
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 89 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364239685
Sonepar Artikelnummer
120510841
Hersteller Artikelnummer
540104
Hersteller Typ
BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540104
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 89 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.127 kg


