DEHN - Bandrohrschelle NIRO f. Fangstangen D 16mm f. 4-Kant-Profile min. 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540105
Klemm-/Spannbereich - 50 .. 300 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter - 16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115880
Sonepar Artikelnummer
120164298
Hersteller Artikelnummer
540105
Hersteller Typ
BRS 50.300 BB16 8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540105
Klemm-/Spannbereich:
50 .. 300 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:
16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
17 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
sonstige
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.359 kg


