Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 926304

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Anwendung - Informationstechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364157125

Sonepar Artikelnummer

120511135

Hersteller Artikelnummer

926304

Hersteller Typ

BSP BAS 4

Hersteller Artikel Nr.:

926304

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

BLITZDUCTOR SP-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls mit Signalunterbrechung bei gezogenem Schutzmodul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.