Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 920300

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Anwendung - Informationstechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364109179

Sonepar Artikelnummer

120145567

Hersteller Artikelnummer

920300

Hersteller Typ

BXT BAS

Hersteller Artikel Nr.:

920300

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.035 kg

BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.