DEHN - Batterie Mignon 1,5V IEC LR6 Alkaline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766618
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364148277
Sonepar Artikelnummer
120301387
Hersteller Artikelnummer
766618
Hersteller Typ
MZ 1.5 IEC LR6 AL
Hersteller Artikel Nr.:
766618
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.023 kg
Batterie Mignon 1,5 V. Alkali-Mangan.


