Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungs-Adapter D 16mm gerade ZG/NIRO f. DEHNiso

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364096868

Sonepar Artikelnummer

120112419

Hersteller Artikelnummer

106340

Hersteller Typ

BA RD8 BB16 V2A ZG

Hersteller Artikel Nr.:

106340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.104 kg

Befestigungsadapter für Distanzhalter (Ø16 mm) an Falz- und Anschlussklemmen. Ausführung gerade.