Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungsschelle f. DEHNiso-Combi 1 1/2-2 f. Konstruktionen -60x120mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105376

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364115545

Sonepar Artikelnummer

120164208

Hersteller Artikelnummer

105376

Hersteller Typ

BS D40.50 4K60.120 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105376

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.660 kg

Geländerbefestigung zum Befestigen von Stützrohren (D50 mm) oder Fangstangen (D40 mm) z. B. an Vierkant-Hohlprofile.