Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungsschelle für Rohre D 40-50mm mit Spannbandbefestigung D-300mm NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364113022

Sonepar Artikelnummer

120145535

Hersteller Artikelnummer

105160

Hersteller Typ

BSC D40.50 SB50.300 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.506 kg

Befestigungsschelle mit Spannband, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.