DEHN - Befestigungsschelle für Rohre D 40mm / D 45-65mm m. Distanzstück L 95mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105162
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364146433
Sonepar Artikelnummer
120510480
Hersteller Artikelnummer
105162
Hersteller Typ
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105162
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Halter für Fangeinrichtung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


