DEHN - Befestigungsschelle für Rohre D 50mm an Sektorantennen DS 95mm D 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105362
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 50 .. 300 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364110496
Sonepar Artikelnummer
120145538
Hersteller Artikelnummer
105362
Hersteller Typ
BS D50 DS90 SB50.300 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105362
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 .. 300 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.467 kg


