Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungsschelle m. DS 95mm für Rohre D 40-50mm an Sektorantennen D 50-300mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105163

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364248281

Sonepar Artikelnummer

120744691

Hersteller Artikelnummer

105163

Hersteller Typ

BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105163

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.586 kg

Befestigungsschelle mit Spannband, zum Befestigen der Stützrohre DEHNiso-Combi z. B. am Antennenstandrohr oder anderen Rohren. Ausführung mit Distanzstück Länge 95 mm, um Halterungen von z. B. Antennen auszugleichen..