DEHN - Befestigungsset 2 Stockschrauben L80mm m. Innensechsrund T25 u. 2 K-Dübel D12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364089631
Sonepar Artikelnummer
120015935
Hersteller Artikelnummer
472201
Hersteller Typ
BFS M10X20 PAS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
472201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.066 kg


