Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungsset Al/NIRO für Stützrohre D 50mm für vier HVI-light Leitungen

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819289

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364236486

Sonepar Artikelnummer

120511054

Hersteller Artikelnummer

819289

Hersteller Typ

BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A

Hersteller Artikel Nr.:

819289

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.430 kg

Befestigungsset zur Montage der HVI light Leitung am Stützrohr Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Anpassungsbereich (inkl. zwei Kabelbinder).