DEHN - Befestigungsset D 61mm 4x D 20mm für HVI long Leitung für Stützrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152571
Sonepar Artikelnummer
120511055
Hersteller Artikelnummer
819294
Hersteller Typ
BFS D61 4X20
Hersteller Artikel Nr.:
819294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussplatte
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.701 kg


