DEHN - Befestigungsset für HVI light plus an Stützrohren mit D 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499638
Sonepar Artikelnummer
121117606
Hersteller Artikelnummer
819642
Hersteller Typ
BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Hersteller Artikel Nr.:
819642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussplatte
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.368 kg


