DEHN - Befestigungsset für seitl. Fangspitzen vier Fangspitzen Alu D=10mm L=1030mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819185
Länge - 1030 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364249288
Sonepar Artikelnummer
120511032
Hersteller Artikelnummer
819185
Hersteller Typ
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Hersteller Artikel Nr.:
819185
Länge:
1030 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.150 kg


