DEHN - Befestigungsset für seitl. Fangspitzen vier Fangspitzen Alu D=10mm L=530mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819183
Länge - 530 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364249325
Sonepar Artikelnummer
120511030
Hersteller Artikelnummer
819183
Hersteller Typ
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Hersteller Artikel Nr.:
819183
Länge:
530 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.737 kg


