DEHN - Befestigungsset für seitl. Fangspitzen vier Fangspitzen Niro D=10mm L=1030mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819186
Länge - 1030 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364249295
Sonepar Artikelnummer
120511033
Hersteller Artikelnummer
819186
Hersteller Typ
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819186
Länge:
1030 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.250 kg


