DEHN - Befestigungsset für seitl. Fangspitzen vier Fangspitzen Niro D=10mm L=530mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819184
Länge - 530 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364249318
Sonepar Artikelnummer
120511031
Hersteller Artikelnummer
819184
Hersteller Typ
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819184
Länge:
530 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


