DEHN - Befestigungsset m. 2 Stockschrauben M 10x20mm NIRO u. 2 K-Dübel D 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472202
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364147331
Sonepar Artikelnummer
120510614
Hersteller Artikelnummer
472202
Hersteller Typ
BFS M10X20 PAS V2A
Hersteller Artikel Nr.:
472202
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.070 kg


