Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungswinkel 45 Grad NIRO f. DEHNiso

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106315

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364096943

Sonepar Artikelnummer

120112411

Hersteller Artikelnummer

106315

Hersteller Typ

BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

106315

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.098 kg

Befestigungswinkel mit Bohrung D11 mm, für DEHNiso-Distanzhalter (Befestigungsbolzen) oder andere Halterungen. Ausführung gewinkelt 45°.