Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Befestigungswinkel NIRO mit Anschluss- Bolzen M8 und Bohrungen D 13/21/17mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106329

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364107182

Sonepar Artikelnummer

120133741

Hersteller Artikelnummer

106329

Hersteller Typ

BW90 B17 21 16 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

106329

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.153 kg

Mit 3 Montagelöcher für 3 verschiedene Größen DEHNgate, z. B. Art.-Nr. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oder 929 059).