Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Beilagscheibe DIN 125 A13 NIRO

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Beilagscheibe DIN 125 A13 NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 525912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364053267

Sonepar Artikelnummer

120024700

Hersteller Artikelnummer

525912

Hersteller Typ

SCH A13 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

525912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.005 kg

Scheibe nach DIN 125.