DEHN - Berührungsschutz BS EP NH1 3 TI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307667
Sonepar Artikelnummer
120510876
Hersteller Artikelnummer
745506
Hersteller Typ
BS EP NH1 3 TI
Hersteller Artikel Nr.:
745506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
100 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.114 kg


