DEHN - Betonsockel B55 17kg D 337mm m. Griffmulde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102012
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Gewicht - 17 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105089
Sonepar Artikelnummer
120510479
Hersteller Artikelnummer
102012
Hersteller Typ
BES 17KG KT16 D337
Hersteller Artikel Nr.:
102012
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
17.101 kg
Betonsockel jedoch ohne Keil, für das Errichten von Drei- und Vierbeinstative mit Sockelhalterstangen M16 (z. B. Art-Nr. 107 390 + 107 396 ...).


