DEHN - Betonsockel C45/55 17kg m. Griffmulde u.Gewindeadapter M16 D 337mm H 90mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102002
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105126
Sonepar Artikelnummer
120132827
Hersteller Artikelnummer
102002
Hersteller Typ
BES 17KG M16 D337
Hersteller Artikel Nr.:
102002
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
17.020 kg


