DEHN - Betonsockel C45/55 17kg m. Keiltechnik u.adapt.Unterlegplatte D337mm H90mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102340
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Gewicht - 17 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
54 Stück
Standardartikel
EAN
4013364105119
Sonepar Artikelnummer
120133733
Hersteller Artikelnummer
102340
Hersteller Typ
BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Hersteller Artikel Nr.:
102340
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
17.820 kg
Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ (nur mit Gewicht 17 kg). Ausführung stapelbar und adaptierter Unterlegplatte, für Fangstangen Rd 16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Rd 16 mm


