DEHN - Betonsockel C45/55 8,5kg m.Gewindeadapter M16 D 240mm H 90mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102003
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105133
Sonepar Artikelnummer
120133732
Hersteller Artikelnummer
102003
Hersteller Typ
BES 8.5KG M16 D240
Hersteller Artikel Nr.:
102003
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
8.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
8.520 kg


