DEHN - Betonsockel C45/55 8,5kg m. Keiltechnik D 240mm H 90mm Fangstangen D10/16mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102075
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 240 mm
Gewicht - 8.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Standardartikel
EAN
4013364094215
Sonepar Artikelnummer
120112408
Hersteller Artikelnummer
102075
Hersteller Typ
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Hersteller Artikel Nr.:
102075
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
8.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
8.460 kg
Betonsockel für Fangspitzen Rd 10 mm (Länge 1000 mm), zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen mit DEHNiso-Distanzhalter Rd 16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m).


