DEHN - Betonsockel C45/55 m.Griffm. u.Unterleg-pl. D 337mm H 90mm f. Fangstang. D 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102013
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 337 mm
Gewicht - 17 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105102
Sonepar Artikelnummer
121396646
Hersteller Artikelnummer
102013
Hersteller Typ
BES 17KG KT16 ULP D337
Hersteller Artikel Nr.:
102013
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
337 mm
Gewicht:
17 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
17.800 kg
Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ (nur mit Gewicht 17 kg). Ausführung stapelbar und adaptierter Unterlegplatte, für Fangstangen Rd 16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Rd 16 mm


