DEHN - Betonstahl-Erdungsbrücke gebogen mit Anschlussplatte mit Gewinde M16 D 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419020
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Betonstahl
Anschlussachse - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364439405
Sonepar Artikelnummer
120995688
Hersteller Artikelnummer
419020
Hersteller Typ
D BEB 2 / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419020
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Betonstahl
Anschlussachse:
400 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Länge:
160 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.950 kg


