DEHN - Betonstahl-Erdungsbrücke mit Anschlussplatte mit Gewinde M16 D 50mm L 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419030
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Betonstahl
Anschlussachse - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364439474
Sonepar Artikelnummer
120995689
Hersteller Artikelnummer
419030
Hersteller Typ
D BEB 3 / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419030
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Betonstahl
Anschlussachse:
400 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.750 kg


