DEHN - Blindniete D 5mm L 10mm AL/V2A (ähnl. DIN 7337 (EN 15979))

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 528610
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Niete
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150553
Sonepar Artikelnummer
120318529
Hersteller Artikelnummer
528610
Hersteller Typ
BN 5X10 AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
528610
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Niete
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83082000
Gewicht:
0.003 kg


