DEHN - Blitzstromableiter DEHNbox DBX TC B 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922220
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364433953
Sonepar Artikelnummer
120995865
Hersteller Artikelnummer
922220
Hersteller Typ
DBX TC B 180
Hersteller Artikel Nr.:
922220
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
700 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Grenzfrequenz:
425 MHz
Montageart:
Aufputz
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.064 kg


