DEHN - Blitzstromableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909704
Nennspannung DC - 60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105690
Sonepar Artikelnummer
120133934
Hersteller Artikelnummer
909704
Hersteller Typ
DGA GF TV
Hersteller Artikel Nr.:
909704
Nennspannung DC:
60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
2 A
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
700 V
Frequenz:
0 .. 2400 MHz
Montageart:
auf Erdungsklemmblock
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
F-Connector
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.086 kg


