DEHN - Blitzstromableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929146
Nennspannung DC - 65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364157156
Sonepar Artikelnummer
120511154
Hersteller Artikelnummer
929146
Hersteller Typ
DGA LG 7 16 MFA
Hersteller Artikel Nr.:
929146
Nennspannung DC:
65 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
13 A
Max. Dauerspannung DC:
65 V
Schutzpegel:
800 V
Frequenz:
690 .. 2700 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
7/16 Connector
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.471 kg


