DEHN - Blitzstromableiter DEHNgate mit BNC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929043
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 3.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091047
Sonepar Artikelnummer
120015981
Hersteller Artikelnummer
929043
Hersteller Typ
DGA AG BNC
Hersteller Artikel Nr.:
929043
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
3.5 A
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel:
850 V
Frequenz:
0 .. 1000 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.090 kg


