DEHN - Blitzstromableiter DEHNgate mit N-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929045
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091061
Sonepar Artikelnummer
120015982
Hersteller Artikelnummer
929045
Hersteller Typ
DGA AG N
Hersteller Artikel Nr.:
929045
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
6 A
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel:
850 V
Frequenz:
0 .. 2500 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Anschluss 1:
N-Connector
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.266 kg


