DEHN - Blitzstromableiter DEHNpatch bis 1 GBit mit RJ45 Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929166
Nennspannung DC - 3.3 V
Max. Dauerspannung DC - 58 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 4 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364472914
Sonepar Artikelnummer
121111708
Hersteller Artikelnummer
929166
Hersteller Typ
DPA C8 D 4PPOE
Hersteller Artikel Nr.:
929166
Nennspannung DC:
3.3 V
Max. Dauerspannung DC:
58 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
700 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.167 kg


