DEHN - Blitzstromableiter DEHNrapid LSA Steckmagazin für 10 Doppeladern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907401
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107564
Sonepar Artikelnummer
120133918
Hersteller Artikelnummer
907401
Hersteller Typ
DRL 10 B 180 FSD
Hersteller Artikel Nr.:
907401
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
500 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.069 kg


