DEHN - Blitzstromableiter-Modul 2-polig BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920211
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120570
Sonepar Artikelnummer
120164522
Hersteller Artikelnummer
920211
Hersteller Typ
BXT ML2 B 180
Hersteller Artikel Nr.:
920211
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
1.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
650 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.023 kg


