DEHN - Blitzstromableiter-Modul 4-polig BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920310
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 1.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109124
Sonepar Artikelnummer
120145571
Hersteller Artikelnummer
920310
Hersteller Typ
BXT ML4 B 180
Hersteller Artikel Nr.:
920310
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
1.2 A
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Signalisierung am Gerät:
auslesbar
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


