DEHN - Bogenbürste z. Absaugen D 40/L 390mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 390 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087705
Sonepar Artikelnummer
120112405
Hersteller Artikelnummer
785151
Hersteller Typ
BB 245 MS
Hersteller Artikel Nr.:
785151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
390 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.260 kg


