Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Bohrschraube mit 6-kant-Kopf DIN 7504 6,3x19mm NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 528619

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364108882

Sonepar Artikelnummer

120164297

Hersteller Artikelnummer

528619

Hersteller Typ

BSC 6.3X19 SW10 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

528619

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181410

Gewicht:

0.007 kg

Bohrschraube selbstschneidend mit Sechskantkopf und Bund, für den Anschluss von Überbrückungslaschen oder -seilen an die Attika (bei Materialstärken 2 mm).