DEHN - BS-Ableiter Schutzmodul für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927010
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 1.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364410114
Sonepar Artikelnummer
120891589
Hersteller Artikelnummer
927010
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 B 180
Hersteller Artikel Nr.:
927010
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1.2 A
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Grenzfrequenz:
300 MHz
Signalisierung am Gerät:
optisch
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


